Tijă filetată metrică Kipp K0707.308X20
Grub screws with hexagon socket and flat point DIN 913 with LONG-LOK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0707.308X20
Rubix:d849532
EAN:4059245146130



Detalii produs : K0707.308X20 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.308X20
GRUB SCREW WITH HEXAGON SOCKET M03X5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 5,4 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 45h |
| Standard | DIN 913 |
| Diametru metric | M8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere