Referințe
Ref. înlocuită:882042
Spartex:TF1M8.8Z
Rubix:327145
Producator:000975.08100.0080.000
EAN:4043952342312

Detalii produs : DIN975 8.8 ZN M8 TIJA FILETATA 1M - DIN975 8.8 ZN M8 TIJA FILETATA 1M
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 319 g |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 975 |
| Diametru metric | M8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
