Piuliță metrică (hexagonală) Reyher M 3 DIN 934 Vz
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:M 3 DIN 934 Vz
Rubix:d628561




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 3 mm |
| Pentru șuruburi | m3 |
Detalii produs : M 3 DIN 934 Vz REYHER - M 3 DIN 934 Vz REYHER
DIN 934 8 zinc plated Hexagon nuts - dimension: M 3 PU=K (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 3 mm |
| Pentru șuruburi | m3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere