Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 934 A 2 WW 1/4 A 2 S
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 934 A 2 WW 1/4 A 2 S
Rubix:d629403
EAN:4043952289693



Detalii produs : DIN 934 A 2 WW 1/4 A 2 S REYHER - DIN 934 A 2 WW 1/4 A 2 S REYHER
DIN 934 A 2 Ww-BSW Hexagon nuts with Whitworth thread - dimension: WW 1/4 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 934 |
| Clasă | A2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
