Referințe
Reyher:DIN 985 A 2 M 3 A 2 S
Rubix:d629583
EAN:4043952347362




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Diametrul filetării | 3 mm |
Detalii produs : DIN 985 A 2 M 3 A 2 S REYHER - DIN 985 A 2 M 3 A 2 S REYHER
DIN 985 A 2 Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type - dimension: M 3 PU=K (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 460 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 985 |
| Diametrul filetării | 3 mm |
| Pentru șuruburi | m3 |
| Clasă | A2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
3 mm
Pentru șuruburi
m3