Referințe
Reyher:DIN 985 A 4 M 20 A 4 S
Rubix:d632621
EAN:4043952347546




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
Detalii produs : DIN 985 A 4 M 20 A 4 S REYHER - DIN 985 A 4 M 20 A 4 S REYHER
DIN 985 A 4 Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type - dimension: M 14 PU=S (250 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Standard | DIN 985 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Pentru șuruburi | m20 |
| Clasă | A4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
20 mm
Pentru șuruburi
m20