Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 985 M6
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 985 M6
Rubix:d633503
Producator:009857000060000


rezumat tehnic
| Material/finisare | Alamă |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Pentru șuruburi | m6 |
Detalii produs : DIN 985 Messing M 6 Ms S REYHER - DIN 985 Messing M 6 Ms S REYHER
DIN 985 brass Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, low type - dimension: M 4 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Material/finisare | Alamă |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Pentru șuruburi | m6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere