Piuliță metrică (hexagonală) Kipp K0700.6104
Piuliță metrică (hexagonală) Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0700.6104
Rubix:d848317
Producator:K0700.6104
EAN:4059245607228



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
Detalii produs : K0700.6104 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0700.6104
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Clasă | A4 |
| Pas de tăiere a firului | 1.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Standard
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m10