Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 7967 Federstahl M 27 feuerverzinkt tZn S
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7967 Federstahl M 27 feuerverzinkt tZn S
Rubix:d635407
EAN:4043952519943


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 27 mm |
| Pentru șuruburi | m27 |
Detalii produs : DIN 7967 Federstahl M 27 REYHER - DIN 7967 Federstahl M 27 feuerverzinkt tZn S REYHER
DIN 7967 spring steel hot dip galvanized Self locking counter nuts - dimension: M 27 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 27 mm |
| Pentru șuruburi | m27 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere