Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 557 5 M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn S
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 557 5 M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634852
EAN:4043952099629


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
Detalii produs : DIN 557 5 M 10 SW 17 Zn S REYHER - DIN 557 5 M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 557 5 zinc plated Square nuts - dimension: M 10 SW 17 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere