Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher DIN 7989 -1 Stahl 11 Pk C _H 11 x 20 x 8 feuerverzinkt tZn S
Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7989 -1 Stahl 11 Pk C _H 11 x 20 x 8 feuerverzinkt tZn S
Rubix:d635038
Producator:079890210110000
EAN:4043952556214




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 11 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 20 mm |
Detalii produs : DIN 7989 -1 Stahl 11 Pk C _H 11 x 20 x 8 S REYHER - DIN 7989 -1 Stahl 11 Pk C _H 11 x 20 x 8 feuerverzinkt tZn S REYHER
DIN 7989-1 steel 100 HV PK C hot dip galvanized Washers for steel structures, product grade C - dimension: 10/11 x 20 x8 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1330 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 11 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Standard | DIN 7989 |
| Diametru metric | M11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere