Referințe
Reyher:DIN 137 1.4310 A 4 rostfrei S
Rubix:d628762
EAN:4043952058329


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 8 mm |
Detalii produs : DIN 137 1.4310 A 4 rostfrei S REYHER - DIN 137 1.4310 A 4 rostfrei S REYHER
DIN 137 1.4310 type A Spring washers, curved - dimension: A 4 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 4 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametru metric | M4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere