Referințe
Reyher:DIN 137 A 4 B 14 A 4 S
Rubix:d634066
EAN:4043952058244


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Diametrul exterior | 28 mm |
Detalii produs : DIN 137 A 4 B 14 A 4 S REYHER - DIN 137 A 4 B 14 A 4 S REYHER
DIN 137 A 4 type B Spring washers, waved - dimension: B 14 PU=S (250 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1375 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Diametru metric | M14 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere