Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher DIN 6796 Federstahl 5 mech. verzinkt gelb chrom. mech ZnC S
Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6796 Federstahl 5 mech. verzinkt gelb chrom. mech ZnC S
Rubix:d635151
EAN:4043952474884

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 11 mm |
Detalii produs : DIN 6796 ZnC S REYHER - DIN 6796 Federstahl 5 mech. verzinkt gelb chrom. mech ZnC S REYHER
DIN 6796 spring steel mech. YZP Conical spring washers for screwed fastenings - dimension: 2,5x 6 x 0,5 PU=S (10000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1725 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 11 mm |
| Standard | DIN 6796 |
| Diametru metric | M5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere