Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 5 m6 x 50 S
Rubix:d629663
EAN:4043952005057

Detalii produs : 70000050050 REYHER - 70000050050 REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 5 m6 x 50 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 780 g |
|---|---|
| Diametru | 5 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
