Stift cilindric Reyher ISO 2338 A 4 5 m6 x 14 A 4 S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 2338 A 4 5 m6 x 14 A 4 S
Rubix:d631362
EAN:4043952388396

Detalii produs : ISO 2338 A 4 5 m6 x 14 A 4 S REYHER - ISO 2338 A 4 5 m6 x 14 A 4 S REYHER
ISO 2338 A 4 m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 5 m6 x 14 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56,5 g |
|---|---|
| Diametru | 5 mm |
| Lungime | 14 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
