Stift cilindric Reyher DIN 6325 Stahl 16 m6 x 30 S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6325 Stahl 16 m6 x 30 S
Rubix:d629224

Detalii produs : DIN 6325 Stahl 16 m6 x 30 S REYHER - DIN 6325 Stahl 16 m6 x 30 S REYHER
DIN 6325 steel, hardened m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 16 m6 x 30 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2200 g |
|---|---|
| Diametru | 16 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
