• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.050X022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X022

    Stift cilindric Kipp K2013.050X022

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.050X022
    Rubix:d867583
    Producator:K2013.050X022
    EAN:4059245810710
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.050X022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X022


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1909.06X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.06X24K2013.060X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X030ISO 2338 9S20K 8 m6 x 28 S REYHER - ISO 2338 9S20K 8 m6 x 28 S REYHERDIN 6325 Stahl 1 m6 x 5 S REYHER - DIN 6325 Stahl 1 m6 x 5 S REYHERK1909.05X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.05X24ISO 8734 Stahl 5 m6 x 20 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 5 m6 x 20 -A S REYHERK1908.06X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.06X2403320-14X60 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-14X60K2013.1080X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1080X030DIN 7 Stahl 6 m6 x100 S REYHER - DIN 7 Stahl 6 m6 x100 S REYHERDIN 6325 Stahl 3 m6 x 40 S REYHER - DIN 6325 Stahl 3 m6 x 40 S REYHERK2013.6060X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6060X014DIN 7979 Stahl D 6 x 10 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 6 x 10 S REYHERDIN 7979 Stahl D 8 x 32 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 8 x 32 S REYHERK2013.015X005 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.015X005
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut