• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.060X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X030

    Stift cilindric Kipp K2013.060X030

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.060X030
    Rubix:d865597
    Producator:K2013.060X030
    EAN:4059245810932
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.060X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X030


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1909.05X32 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.05X32K2013.1050X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1050X014K2183.0040016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040016DIN 7 Stahl 20 m6 x120 S REYHER - DIN 7 Stahl 20 m6 x120 S REYHERK2013.6030X005 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6030X005K2013.080X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X00803320-12X30 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-12X30K2013.6100X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6100X016K2013.120X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.120X036DIN 6325 Stahl 10 m6 x 50 S REYHER - DIN 6325 Stahl 10 m6 x 50 S REYHERK2013.120X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.120X024ISO 2338 9S20K 2 m6 x 10 S REYHER - ISO 2338 9S20K 2 m6 x 10 S REYHER70000010012 REYHER - 70000010012 REYHERK2013.160X090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.160X09070000010010 REYHER - 70000010010 REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut