Stift cilindric Reyher ISO 2338 1.4305 8 m6 x 45 rostfrei A 1 S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 2338 1.4305 8 m6 x 45 rostfrei A 1 S
Rubix:d633593
EAN:4043952387115

Detalii produs : ISO 2338 1.4305 8 m6 x 45 rostfrei A 1 S REYHER - ISO 2338 1.4305 8 m6 x 45 rostfrei A 1 S REYHER
ISO 2338 A 1 m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 8 m6 x 45 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177 g |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
