Referințe
Reyher:ISO 2338 9S20K 8 m6 x 14 S
Rubix:d633467
EAN:4043952384367

Detalii produs : ISO 2338 9S20K 8 m6 x 14 S REYHER - ISO 2338 9S20K 8 m6 x 14 S REYHER
ISO 2338 steel m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 8 m6 x 14 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 535 g |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Lungime | 14 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
