Stift cilindric Reyher ISO 2338 9S20K 13 m6 x 100 S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 2338 9S20K 13 m6 x 100 S
Rubix:d634715

Detalii produs : ISO 2338 9S20K 13 m6 x 100 S REYHER - ISO 2338 9S20K 13 m6 x 100 S REYHER
ISO 2338 steel m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 13 m6 x 100 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2592 g |
|---|---|
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
