Referințe
Reyher:DIN 6325 Stahl 4 m6 x 8 S
Rubix:d632205

Detalii produs : DIN 6325 Stahl 4 m6 x 8 S REYHER - DIN 6325 Stahl 4 m6 x 8 S REYHER
DIN 6325 steel, hardened m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 4 m6 x 8 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74 g |
|---|---|
| Diametru | 4 mm |
| Lungime | 8 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
