• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.1040X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X010

    Stift cilindric Kipp K2013.1040X010

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.1040X010
    Rubix:d840624
    Producator:K2013.1040X010
    EAN:4059245812745
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.1040X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X010


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2183.0040012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040012DIN 6325 Stahl 6 m6 x 100 S REYHER - DIN 6325 Stahl 6 m6 x 100 S REYHERDIN 7979 Stahl D 6 x 80 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 6 x 80 S REYHERK2013.030X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X030K2013.160X060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.160X060K1908.10X40 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.10X40K2013.1160X070 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X070ISO 2338 9S20K 6 m6 x 14 S REYHER - ISO 2338 9S20K 6 m6 x 14 S REYHERK1908.03X28 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.03X28K2013.015X003 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.015X003K2013.6060X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6060X010K1908.08X60 - K1908.08X60 DOWEL PIN DIN6325 D=8 L1=60DIN 6325 Stahl 6 m6 x 18 S REYHER - DIN 6325 Stahl 6 m6 x 18 S REYHER03325-12X36 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-12X36K2013.1040X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X036
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut