• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(792)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.160X060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.160X060

    Stift cilindric Kipp K2013.160X060

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.160X060
    Rubix:d866595
    Producator:K2013.160X060
    EAN:4059245811779
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.160X060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.160X060


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.6100X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6100X050K2013.6040X018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X018DIN 7979 Stahl D 6 x 26 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 6 x 26 S REYHERK2013.6080X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X030K1908.03X30 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.03X30K1908.02X20 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.02X20K2013.200X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.200X045DIN 7 Stahl 30 m6 x 60 S REYHER - DIN 7 Stahl 30 m6 x 60 S REYHERK2013.1015X003 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1015X003K2183.1060036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1060036K2013.1040X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X010K2013.1025X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1025X008K2013.1050X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1050X016DIN 7 Stahl 12 m6 x 90 S REYHER - DIN 7 Stahl 12 m6 x 90 S REYHERK1908.14X40 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.14X40
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut