Stift cilindric Reyher ISO 2338 9S20K 13 m6 x 32 S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 2338 9S20K 13 m6 x 32 S
Rubix:d629859

Detalii produs : ISO 2338 9S20K 13 m6 x 32 S REYHER - ISO 2338 9S20K 13 m6 x 32 S REYHER
ISO 2338 steel m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 13 m6 x 32 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1629 g |
|---|---|
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 32 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
