Referințe
Reyher:ISO 8740 Stahl 5 x 55 S
Rubix:d630326

Detalii produs : ISO 8740 Stahl 5 x 55 S REYHER - ISO 8740 Stahl 5 x 55 S REYHER
ISO 8740 steel Grooved pins, chamfered full length parallel grooved - dimension: 5 x 55 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 827 g |
|---|---|
| Diametru | 5 mm |
| Lungime | 55 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
