Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 12 x 75 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 12 x 75 S
Rubix:d634400

Detalii produs : 14810000120075 REYHER - 14810000120075 REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 12 x 75 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1014 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
