Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 14 x 24 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 14 x 24 S
Rubix:d633853

Detalii produs : DIN 1481 Federstahl 14 x 24 S REYHER - DIN 1481 Federstahl 14 x 24 S REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 14 x 24 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 460 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lungime | 24 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
