Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 20 x 40 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 20 x 40 S
Rubix:d633415

Detalii produs : DIN 1481 Federstahl 20 x 40 S REYHER - DIN 1481 Federstahl 20 x 40 S REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 20 x 40 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1475 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
