Manșon de prindere Reyher DIN 7344 Federstahl 5 x 14 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7344 Federstahl 5 x 14 S
Rubix:d630200

Detalii produs : DIN 7344 Federstahl 5 x 14 S REYHER - DIN 7344 Federstahl 5 x 14 S REYHER
DIN 7344 spring steel Spring-type straight pins, coiled, heavy duty - dimension: 5 x 14 PU=S (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1350 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lungime | 14 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
