Manșon de prindere Reyher DIN 7346 Federstahl 4 x 50 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7346 Federstahl 4 x 50 S
Rubix:d633376

Detalii produs : DIN 7346 Federstahl 4 x 50 S REYHER - DIN 7346 Federstahl 4 x 50 S REYHER
DIN 7346 spring steel Spring-type straight pins, slotted, light duty - dimension: 4 x 50 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 240 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
