Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 1444 St. B 20 h11 x 60 x 52 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1444 St. B 20 h11 x 60 x 52 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn S
Rubix:d815070



Detalii produs : DIN 1444 St. B 20 h11 x 60 x 52 REYHER - DIN 1444 St. B 20 h11 x 60 x 52 REYHER
DIN 1444 steel type B zinc plated Clevis pins with head, with pin hole, tolerance h11 for pin Ø - dimension: B 20 x 40/32 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Standard | DIN 1444 |
| Diametru metric | M20 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
