Șuruburi pentru plăci PAL Reyher 5X40 ART 88097 TYP Z GAL ZN
Șuruburi pentru plăci PAL Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:5X40 ART 88097 TYP Z GAL ZN
Rubix:d630093

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
Detalii produs : 5X40 ART 88097 TYP Z GAL ZN REYHER - 5X40 ART 88097 TYP Z GAL ZN REYHER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Clasă | A2 |
| Tipul de amprentă | pozidriv (pz) |
| Tipul de filetare | lemn |
| Suprafața filetului | total |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere