Șuruburi pentru plăci PAL Fischer 080412
Șuruburi pentru plăci PAL Fischer
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fischer:080412
Rubix:d613376
Producator:Sicherheitsschraube 10,0 x 95 6-kt.
EAN:4006209804124




Detalii produs : 80412 FISCHER - 80412 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 237x112x82 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 2868,2 g |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Lungime | 95 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 4.6 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere