Mașină de filetat Sandvik Coromant EP10M10X1.0
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP10M10X1.0
Rubix:d681014
Producator:6180963
EAN:26180963




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP10M10X1.0 SANDVIK - EP10M10X1.0 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere