Mașină de filetat Sandvik Coromant EP23PA5/8H5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP23PA5/8H5
Rubix:d668586
Producator:6162444



Detalii produs : EP23PA5/8H5 SANDVIK - EP23PA5/8H5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 23 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
