Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PM1.6
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PM1.6
Rubix:d687249
Producator:6162378




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 1.6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX03PM1.6 SANDVIK - EX03PM1.6 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 1.6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 48 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere