Mașină de filetat Sandvik Coromant EX09PM12
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX09PM12
Rubix:d643075
Producator:6162401




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX09PM12 SANDVIK - EX09PM12 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 16 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere