Mașină de filetat Sandvik Coromant E003M18
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E003M18
Rubix:d652003
Producator:6181396




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E003M18 SANDVIK - E003M18 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere