Mașină de filetat Sandvik Coromant E003M22
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E003M22
Rubix:d692077
Producator:6181400
EAN:26181400




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 22 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E003M22 SANDVIK - E003M22 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 22 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere