Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM102AE-1/4 C110
Rubix:d671553
Producator:6967060
EAN:7323220748907


rezumat tehnic
| Filetare | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.35 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
Detalii produs : T300-XM102AE-1/4 C110 SANDVIK - T300-XM102AE-1/4 C110 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6.35 mm |
| Tip | găuri oarbe americane |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 5.1 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 6.477 mm |
| Adâncimea firului | 11 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere