Referințe
Sandvik Coromant:T200-XM100IA-M8 C150
Rubix:d680466
Producator:8248489
EAN:7323226759402


rezumat tehnic
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-XM100IA-M8 C150 SANDVIK - T200-XM100IA-M8 C150 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Adâncimea firului | 100 mm |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungime totală | 150 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 20.32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere