Mașină de filetat Sandvik Coromant E085M6
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E085M6
Rubix:d682619
Producator:6182931




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E085M6 SANDVIK - E085M6 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 10 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 63.5 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere