Mașină de filetat Sandvik Coromant E046M12
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E046M12
Rubix:d697047
Producator:6182375




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E046M12 SANDVIK - E046M12 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 22.5 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 89 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere