Mașină de filetat Sandvik Coromant E053M3
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E053M3
Rubix:d674979
Producator:6182782




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E053M3 SANDVIK - E053M3 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 15.4 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 48 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere