Mașină de filetat Sandvik Coromant E06912-24
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E06912-24
Rubix:d674371
Producator:6182882



Detalii produs : E06912-24 SANDVIK - E06912-24 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 8.5 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 60.325 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
