Referințe
Sandvik Coromant:T300-SD100JA-M4 D150
Rubix:d640053
Producator:8248809
EAN:7323226762600

Detalii produs : T300-SD100JA-M4 D150 SANDVIK - T300-SD100JA-M4 D150 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m4x0,7 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 3.3 mm |
| Diametrul cozii | 4 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 5 mm |
| Adâncimea firului | 13 mm |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Lungime totală | 52 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 36.29 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere