Mașină de filetat Sandvik Coromant E195M6
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E195M6
Rubix:d694994
Producator:6181320




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E195M6 SANDVIK - E195M6 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 40 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere