Referințe
Sandvik Coromant:T300-PM105DA-M16 P1PM
Rubix:d680414
Producator:8055830
EAN:7323225954020


rezumat tehnic
| Filetare | m16x2-6hx |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : T300-PM105DA-M16 P1PM SANDVIK - T300-PM105DA-M16 P1PM SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m16x2-6hx |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Adâncimea firului | 20 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 12.7 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere